6,29 €/ Unitéhors TVA
7,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,29 € | - |
10+ | 3,78 € | 39.88% |
25+ | 2,43 € | 61.33% |
50+ | 1,79 € | 71.60% |
100+ | 1,46 € | 76.74% |
200+ | 1,24 € | 80.36% |
500+ | 1,06 € | 83.08% |
1000+ | 0,93 € | 85.20% |
2500+ | 0,82 € | 87.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1820-32 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 32 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |