Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:13564983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,43 €/ Unitéhors TVA

6,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,43 €

-

10+

3,14 €

42.31%

25+

1,88 €

65.38%

50+

1,31 €

75.87%

100+

1,03 €

81.12%

200+

0,86 €

84.27%

500+

0,76 €

86.01%

1000+

0,72 €

86.71%

2500+

0,63 €

88.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1820-30
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
30 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien