5,19 €/ Unitéhors TVA
6,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,19 € | - |
10+ | 2,93 € | 43.59% |
25+ | 1,73 € | 66.67% |
50+ | 1,18 € | 77.29% |
100+ | 0,87 € | 83.15% |
200+ | 0,72 € | 86.08% |
500+ | 0,63 € | 87.91% |
1000+ | 0,61 € | 88.28% |
2500+ | 0,49 € | 90.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1820-11 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 11 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |