5,28 €/ Unitéhors TVA
6,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,28 € | - |
10+ | 2,96 € | 43.88% |
25+ | 1,79 € | 66.19% |
50+ | 1,22 € | 76.98% |
100+ | 0,91 € | 82.73% |
200+ | 0,76 € | 85.61% |
500+ | 0,67 € | 87.41% |
1000+ | 0,65 € | 87.77% |
2500+ | 0,55 € | 89.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1820-17 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |