Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:11524374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

10+

2,87 €

43.66%

25+

1,71 €

66.42%

50+

1,16 €

77.24%

100+

0,87 €

82.84%

200+

0,74 €

85.45%

500+

0,57 €

88.81%

1000+

0,55 €

89.18%

2500+

0,46 €

91.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1820-04
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien