Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:13564982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,13 €

-

10+

2,89 €

43.70%

25+

1,71 €

66.67%

50+

1,16 €

77.41%

100+

0,86 €

83.33%

200+

0,70 €

86.30%

500+

0,61 €

88.15%

1000+

0,55 €

89.26%

2500+

0,46 €

91.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-182022-06
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
22 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien