Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 17 mm Ø arbre, 25 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 19 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:13564977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,36 €/ Unitéhors TVA

6,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,36 €

-

10+

3,08 €

42.55%

25+

1,82 €

65.96%

50+

1,27 €

76.24%

100+

0,95 €

82.27%

200+

0,82 €

84.75%

500+

0,72 €

86.52%

1000+

0,68 €

87.23%

2500+

0,59 €

89.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1719-16
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
25 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
17 mm
d2
19 mm
d3
25 mm
b1
16 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien