50,35 €/ Unitéhors TVA
60,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50,35 € | - |
10+ | 37,51 € | 25.51% |
25+ | 30,53 € | 39.36% |
50+ | 26,51 € | 47.36% |
100+ | 25,06 € | 50.23% |
200+ | 24,55 € | 51.25% |
500+ | 22,74 € | 54.83% |
1000+ | 21,68 € | 56.94% |
2500+ | 20,05 € | 60.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-150155-40 |
Diamètre d'arbre | 150 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 163 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 150 mm |
d2 | 155 mm |
d3 | 163 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |