80,10 €/ Unitéhors TVA
96,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80,10 € | - |
10+ | 60,27 € | 24.76% |
25+ | 49,50 € | 38.21% |
50+ | 43,21 € | 46.06% |
100+ | 41,02 € | 48.79% |
200+ | 38,53 € | 51.90% |
500+ | 36,16 € | 54.86% |
1000+ | 34,54 € | 56.88% |
2500+ | 31,96 € | 60.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-150155-100 |
Diamètre d'arbre | 150 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 100 mm |
Diamètre du bride | 163 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 150 mm |
d2 | 155 mm |
d3 | 163 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |