6,00 €/ Unitéhors TVA
7,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,00 € | - |
10+ | 3,53 € | 41.14% |
25+ | 2,22 € | 62.97% |
50+ | 1,62 € | 73.10% |
100+ | 1,31 € | 78.16% |
200+ | 1,24 € | 79.43% |
500+ | 1,08 € | 81.96% |
1000+ | 1,03 € | 82.91% |
2500+ | 0,93 € | 84.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-151824-32 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 15 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 32 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |