5,07 €/ Unitéhors TVA
6,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,07 € | - |
10+ | 2,85 € | 43.82% |
25+ | 1,65 € | 67.42% |
50+ | 1,12 € | 77.90% |
100+ | 0,82 € | 83.90% |
200+ | 0,68 € | 86.52% |
500+ | 0,59 € | 88.39% |
1000+ | 0,55 € | 89.14% |
2500+ | 0,44 € | 91.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1517-09 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |