Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:13564971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,26 €/ Unitéhors TVA

6,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,26 €

-

10+

2,95 €

44.04%

25+

1,77 €

66.43%

50+

1,20 €

77.26%

100+

0,91 €

82.67%

200+

0,72 €

86.28%

500+

0,65 €

87.73%

1000+

0,63 €

88.09%

2500+

0,51 €

90.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1517-17
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien