5,04 €/ Unitéhors TVA
6,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
10+ | 2,95 € | 41.51% |
25+ | 1,86 € | 63.02% |
50+ | 1,33 € | 73.58% |
100+ | 1,08 € | 78.49% |
200+ | 0,86 € | 83.02% |
500+ | 0,68 € | 86.42% |
1000+ | 0,49 € | 90.19% |
2500+ | 0,40 € | 92.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1517-045 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 4.5 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 4.5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |