Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13564969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,92 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,92 €

-

10+

2,74 €

44.40%

25+

1,54 €

68.73%

50+

0,99 €

79.92%

100+

0,70 €

85.71%

200+

0,59 €

88.03%

500+

0,46 €

90.73%

1000+

0,40 €

91.89%

2500+

0,32 €

93.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1517-04
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien