Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 0.5 mm Ép. bride, 16 mm Ø ext., 2.5 mm WD

  • ERIKS:13564967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,66 €/ Unitéhors TVA

5,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,66 €

-

10+

2,53 €

45.71%

25+

1,39 €

70.20%

50+

0,86 €

81.63%

100+

0,61 €

86.94%

200+

0,46 €

90.20%

500+

0,36 €

92.24%

1000+

0,30 €

93.47%

2500+

0,25 €

94.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1516-025
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
2.5 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
0.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
15 mm
d2
16 mm
d3
20 mm
b1
2.5 mm
b2
0.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien