4,96 €/ Unitéhors TVA
6,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,96 € | - |
10+ | 2,77 € | 44.06% |
25+ | 1,58 € | 68.20% |
50+ | 1,05 € | 78.93% |
100+ | 0,74 € | 85.06% |
200+ | 0,63 € | 87.36% |
500+ | 0,55 € | 88.89% |
1000+ | 0,46 € | 90.80% |
2500+ | 0,40 € | 91.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1516-15 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 15 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 0.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |