Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 16 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:24210968
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,19 €

-

10+

2,93 €

43.59%

25+

1,73 €

66.67%

50+

1,18 €

77.29%

100+

0,87 €

83.15%

200+

0,72 €

86.08%

500+

0,63 €

87.91%

1000+

0,61 €

88.28%

2500+

0,49 €

90.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1416-17
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien