Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 16 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:13564961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,86 €/ Unitéhors TVA

5,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,86 €

-

10+

2,74 €

43.75%

25+

1,54 €

68.36%

50+

0,99 €

79.69%

100+

0,70 €

85.55%

200+

0,61 €

87.50%

500+

0,51 €

89.45%

1000+

0,49 €

89.84%

2500+

0,40 €

91.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1416-08
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien