Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 16 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:11524373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,75 €

-

10+

2,62 €

44.80%

25+

1,48 €

68.80%

50+

0,93 €

80.40%

100+

0,67 €

86.00%

200+

0,55 €

88.40%

500+

0,44 €

90.80%

1000+

0,40 €

91.60%

2500+

0,32 €

93.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1416-06
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien