Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 130 mm Ø arbre, 143 mm Ø bride, 2.5 mm Ép. bride, 135 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:13564954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

74,58 €/ Unitéhors TVA

90,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74,58 €

-

10+

56,03 €

24.87%

25+

45,96 €

38.37%

50+

40,09 €

46.24%

100+

38,04 €

48.99%

200+

35,76 €

52.05%

500+

33,55 €

55.01%

1000+

31,33 €

57.99%

2500+

29,68 €

60.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-130135-100
Diamètre d'arbre
130 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Largeur
100 mm
Diamètre du bride
143 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
130 mm
d2
135 mm
d3
143 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien