Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 13 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 15 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:13564956
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

10+

2,87 €

43.66%

25+

1,67 €

67.16%

50+

1,14 €

77.61%

100+

0,86 €

83.21%

200+

0,70 €

86.19%

500+

0,63 €

87.69%

1000+

0,59 €

88.43%

2500+

0,49 €

90.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1315-08
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
13 mm
d2
15 mm
d3
22 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien