69,07 €/ Unitéhors TVA
83,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69,07 € | - |
10+ | 51,81 € | 24.98% |
25+ | 42,47 € | 38.51% |
50+ | 37,03 € | 46.38% |
100+ | 35,09 € | 49.19% |
200+ | 32,97 € | 52.27% |
500+ | 30,97 € | 55.16% |
1000+ | 28,88 € | 58.18% |
2500+ | 27,40 € | 60.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-120125-80 |
Diamètre d'arbre | 120 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 80 mm |
Diamètre du bride | 133 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 120 mm |
d2 | 125 mm |
d3 | 133 mm |
b1 | 80 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |