71,82 €/ Unitéhors TVA
86,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71,82 € | - |
10+ | 53,94 € | 24.89% |
25+ | 44,23 € | 38.41% |
50+ | 38,55 € | 46.32% |
100+ | 36,58 € | 49.07% |
200+ | 34,37 € | 52.14% |
500+ | 32,24 € | 55.11% |
1000+ | 28,90 € | 59.76% |
2500+ | 28,50 € | 60.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-120125-100 |
Diamètre d'arbre | 120 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 100 mm |
Diamètre du bride | 133 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 120 mm |
d2 | 125 mm |
d3 | 133 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |