Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 9 mm WD

  • ERIKS:24204948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,92 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,92 €

-

10+

2,77 €

43.63%

25+

1,62 €

67.18%

50+

1,08 €

77.99%

100+

0,80 €

83.78%

200+

0,67 €

86.49%

500+

0,57 €

88.42%

1000+

0,53 €

89.19%

2500+

0,42 €

91.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1214-09
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien