Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:13564949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,19 €/ Unitéhors TVA

7,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,19 €

-

10+

3,48 €

43.87%

25+

2,13 €

65.64%

50+

1,46 €

76.38%

100+

1,14 €

81.60%

200+

0,93 €

84.97%

500+

0,76 €

87.73%

1000+

0,68 €

88.96%

2500+

0,67 €

89.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1214-40
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
40 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien