5,49 €/ Unitéhors TVA
6,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,49 € | - |
10+ | 3,23 € | 41.18% |
25+ | 2,00 € | 63.67% |
50+ | 1,44 € | 73.70% |
100+ | 1,14 € | 79.24% |
200+ | 0,97 € | 82.35% |
500+ | 0,87 € | 84.08% |
1000+ | 0,86 € | 84.43% |
2500+ | 0,74 € | 86.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1214-31 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 31 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 31 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |