5,09 €/ Unitéhors TVA
6,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,09 € | - |
10+ | 2,87 € | 43.66% |
25+ | 1,65 € | 67.54% |
50+ | 1,14 € | 77.61% |
100+ | 0,84 € | 83.58% |
200+ | 0,68 € | 86.57% |
500+ | 0,61 € | 88.06% |
1000+ | 0,57 € | 88.81% |
2500+ | 0,46 € | 91.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1214-11 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 11 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |