Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 5 mm WD

  • ERIKS:13564942
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,98 €/ Unitéhors TVA

6,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,98 €

-

10+

2,79 €

43.89%

25+

1,58 €

68.32%

50+

1,06 €

78.63%

100+

0,76 €

84.73%

200+

0,65 €

87.02%

500+

0,57 €

88.55%

1000+

0,51 €

89.69%

2500+

0,42 €

91.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1214-05
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
5 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien