5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
70 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 2,91 € | 43.54% |
25+ | 1,71 € | 66.79% |
50+ | 1,16 € | 77.49% |
100+ | 0,86 € | 83.39% |
200+ | 0,70 € | 86.35% |
500+ | 0,63 € | 87.82% |
1000+ | 0,59 € | 88.56% |
2500+ | 0,49 € | 90.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1214-15 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |