5,26 €/ Unitéhors TVA
6,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,26 € | - |
10+ | 2,95 € | 44.04% |
25+ | 1,77 € | 66.43% |
50+ | 1,20 € | 77.26% |
100+ | 0,91 € | 82.67% |
200+ | 0,72 € | 86.28% |
500+ | 0,65 € | 87.73% |
1000+ | 0,63 € | 88.09% |
2500+ | 0,51 € | 90.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1214-20 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |