5,00 €/ Unitéhors TVA
6,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,00 € | - |
10+ | 2,81 € | 43.73% |
25+ | 1,62 € | 67.68% |
50+ | 1,06 € | 78.71% |
100+ | 0,76 € | 84.79% |
200+ | 0,65 € | 87.07% |
500+ | 0,57 € | 88.59% |
1000+ | 0,51 € | 89.73% |
2500+ | 0,42 € | 91.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-121418-04 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |