Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12717003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

10+

2,87 €

43.66%

25+

1,65 €

67.54%

50+

1,14 €

77.61%

100+

0,84 €

83.58%

200+

0,68 €

86.57%

500+

0,61 €

88.06%

1000+

0,57 €

88.81%

2500+

0,46 €

91.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-121418-10
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
18 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien