Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 17 mm Ø bride, 0.5 mm Ép. bride, 13 mm Ø ext., 3 mm WD

  • ERIKS:13564938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,69 €

-

10+

2,57 €

45.34%

25+

1,41 €

70.04%

50+

0,87 €

81.38%

100+

0,63 €

86.64%

200+

0,49 €

89.47%

500+

0,32 €

93.12%

1000+

0,25 €

94.74%

2500+

0,21 €

95.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1213-03
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
3 mm
Diamètre du bride
17 mm
L'épaisseur de la bride
0.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
13 mm
d3
17 mm
b1
3 mm
b2
0.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien