4,92 €/ Unitéhors TVA
5,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,92 € | - |
10+ | 2,74 € | 44.40% |
25+ | 1,54 € | 68.73% |
50+ | 1,03 € | 79.15% |
100+ | 0,72 € | 85.33% |
200+ | 0,61 € | 87.64% |
500+ | 0,51 € | 89.58% |
1000+ | 0,44 € | 91.12% |
2500+ | 0,38 € | 92.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-121315-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 13 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 0.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |