Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 110 mm Ø arbre, 123 mm Ø bride, 2.5 mm Ép. bride, 115 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:13564934
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

69,07 €/ Unitéhors TVA

83,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69,07 €

-

10+

51,81 €

24.98%

25+

42,47 €

38.51%

50+

37,03 €

46.38%

100+

35,09 €

49.19%

200+

32,97 €

52.27%

500+

30,97 €

55.16%

1000+

28,88 €

58.18%

2500+

27,40 €

60.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-110115-100
Diamètre d'arbre
110 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
100 mm
Diamètre du bride
123 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
110 mm
d2
115 mm
d3
123 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien