66,29 €/ Unitéhors TVA
80,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66,29 € | - |
10+ | 49,70 € | 25.02% |
25+ | 40,70 € | 38.61% |
50+ | 35,45 € | 46.52% |
100+ | 33,61 € | 49.30% |
200+ | 31,62 € | 52.31% |
500+ | 29,66 € | 55.26% |
1000+ | 27,70 € | 58.21% |
2500+ | 26,20 € | 60.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-100105-100 |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 100 mm |
Diamètre du bride | 113 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 100 mm |
d2 | 105 mm |
d3 | 113 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |