Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 100 mm Ø arbre, 113 mm Ø bride, 2.5 mm Ép. bride, 105 mm Ø ext., 42.5 mm WD

  • ERIKS:12967823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,32 €/ Unitéhors TVA

31,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,32 €

-

10+

24,97 €

5.13%

25+

23,83 €

9.46%

50+

23,20 €

11.84%

100+

22,78 €

13.43%

200+

21,62 €

17.83%

500+

20,48 €

22.17%

1000+

19,32 €

26.57%

2500+

18,43 €

29.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-100105-425
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
42.5 mm
Diamètre du bride
113 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
100 mm
d2
105 mm
d3
113 mm
b1
42.5 mm
b2
2.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien