Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:13564931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,98 €/ Unitéhors TVA

6,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,98 €

-

10+

2,74 €

45.04%

25+

1,52 €

69.47%

50+

0,97 €

80.53%

100+

0,68 €

86.26%

200+

0,57 €

88.55%

500+

0,46 €

90.84%

1000+

0,38 €

92.37%

2500+

0,32 €

93.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1012-25
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
25 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien