Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 5 mm WD

  • ERIKS:13564921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,67 €

-

10+

2,55 €

45.53%

25+

1,39 €

70.33%

50+

0,87 €

81.30%

100+

0,61 €

86.99%

200+

0,49 €

89.43%

500+

0,38 €

91.87%

1000+

0,30 €

93.50%

2500+

0,27 €

94.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1012-05
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
5 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien