Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 3.5 mm WD

  • ERIKS:13564920
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,66 €/ Unitéhors TVA

5,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,66 €

-

10+

2,53 €

45.71%

25+

1,39 €

70.20%

50+

0,86 €

81.63%

100+

0,61 €

86.94%

200+

0,46 €

90.20%

500+

0,36 €

92.24%

1000+

0,32 €

93.06%

2500+

0,28 €

93.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-1012-035
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
3.5 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
3.5 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien