4,73 €/ Unitéhors TVA
5,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,73 € | - |
10+ | 2,58 € | 45.38% |
25+ | 1,44 € | 69.48% |
50+ | 0,93 € | 80.32% |
100+ | 0,65 € | 86.35% |
200+ | 0,51 € | 89.16% |
500+ | 0,42 € | 91.16% |
1000+ | 0,32 € | 93.17% |
2500+ | 0,28 € | 93.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-101216-09 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 16 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 16 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |