4,67 €/ Unitéhors TVA
5,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,67 € | - |
10+ | 2,55 € | 45.53% |
25+ | 1,39 € | 70.33% |
50+ | 0,87 € | 81.30% |
100+ | 0,61 € | 86.99% |
200+ | 0,49 € | 89.43% |
500+ | 0,38 € | 91.87% |
1000+ | 0,30 € | 93.50% |
2500+ | 0,27 € | 94.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-101216-06 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 16 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 16 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |