Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:13564926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,73 €/ Unitéhors TVA

5,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,73 €

-

10+

2,58 €

45.38%

25+

1,44 €

69.48%

50+

0,93 €

80.32%

100+

0,65 €

86.35%

200+

0,51 €

89.16%

500+

0,42 €

91.16%

1000+

0,32 €

93.17%

2500+

0,28 €

93.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-101215-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
15 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien