Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 0.5 mm Ép. bride, 11 mm Ø ext., 3 mm WD

  • ERIKS:13564919
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,52 €

-

10+

2,43 €

46.22%

25+

1,29 €

71.43%

50+

0,80 €

82.35%

100+

0,51 €

88.66%

200+

0,38 €

91.60%

500+

0,28 €

93.70%

1000+

0,23 €

94.96%

2500+

0,19 €

95.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-101115-03
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
3 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
0.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
11 mm
d3
15 mm
b1
3 mm
b2
0.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien