Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® P210 P210RLM-0818-70

  • ERIKS:13569234
Image 1
Ajouter à la liste

18,47 €/ Unitéhors TVA

22,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,47 €

-

10+

12,92 €

30.04%

25+

9,69 €

47.53%

50+

7,79 €

57.82%

100+

6,61 €

64.20%

200+

5,61 €

69.65%

500+

5,04 €

72.74%

1000+

4,64 €

74.90%

2500+

4,24 €

77.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210RLM-0818-70
Diamètre d'arbre
8.1 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien