Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® P210 P210RLM-0814-70

  • ERIKS:13569233
Image 1
Ajouter à la liste

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,08 €

-

10+

8,47 €

29.87%

25+

6,35 €

47.48%

50+

5,07 €

58.02%

100+

4,31 €

64.31%

200+

3,67 €

69.65%

500+

3,29 €

72.80%

1000+

3,06 €

74.69%

2500+

2,79 €

76.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210RLM-0814-70
Diamètre d'arbre
8.1 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien