Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® P210 P210RLM-0812-70

  • ERIKS:13569232
Image 1
Ajouter à la liste

9,80 €/ Unitéhors TVA

11,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,80 €

-

10+

6,86 €

30.04%

25+

5,15 €

47.48%

50+

4,12 €

57.95%

100+

3,50 €

64.34%

200+

2,96 €

69.77%

500+

2,66 €

72.87%

1000+

2,47 €

74.81%

2500+

2,24 €

77.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210RLM-0812-70
Diamètre d'arbre
8.1 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien