Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® P210 P210RLM-0614-70

  • ERIKS:13569231
Image 1
Ajouter à la liste

14,67 €/ Unitéhors TVA

17,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,67 €

-

10+

10,26 €

30.05%

25+

7,70 €

47.54%

50+

6,14 €

58.16%

100+

5,26 €

64.12%

200+

4,45 €

69.69%

500+

4,01 €

72.67%

1000+

3,67 €

75.00%

2500+

3,36 €

77.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210RLM-0614-70
Diamètre d'arbre
6.1 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien