Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® P210 P210RLM-0612-70

  • ERIKS:13569230
Image 1
Ajouter à la liste

11,17 €/ Unitéhors TVA

13,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,17 €

-

10+

7,83 €

29.93%

25+

5,87 €

47.45%

50+

4,69 €

57.99%

100+

3,99 €

64.29%

200+

3,40 €

69.56%

500+

3,08 €

72.45%

1000+

2,81 €

74.83%

2500+

2,57 €

77.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210RLM-0612-70
Diamètre d'arbre
6.1 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien