Eriks
IGUS

IGUS Rouleau pour sabre tournant Sans entretien iglidur® P210 P210RLM-0514-70

  • ERIKS:13569229
Image 1
Ajouter à la liste

13,87 €/ Unitéhors TVA

16,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,87 €

-

10+

9,71 €

30.00%

25+

7,28 €

47.53%

50+

5,81 €

58.08%

100+

4,96 €

64.25%

200+

4,20 €

69.73%

500+

3,80 €

72.60%

1000+

3,48 €

74.93%

2500+

3,19 €

76.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210RLM-0514-70
Diamètre d'arbre
5.1 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien